Motion
BC64M2500CCBN

BRUSH RESEARCH MFG
BC64M2500CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.252 po (6.4mm), OAL 8 po, grain de filet 2500 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12572464
N° MFRBC64M2500CCBN
Prix56.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BC64M2500CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.252 po (6.4mm), OAL 8 po, grain de filet 2500 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12572464
N° MFRBC64M2500CCBN
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
Prix56.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.252 po
  • Longueur de l’affût
    1.5 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.112 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Nitride de bore cubique
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    2500
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469129888
  • Application du matériel
    Aciers en alliage à haute teneur en nickel
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469129888

Aperçu

Description du fabricant
BC64M2500CCBN BC 6.4MM 2500C FILET CBN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon