Motion
BC8M170200CCBN

BRUSH RESEARCH MFG
BC8M170200CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.315 po (8mm), OAL 8 po, grain de filet 170/200 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12572522
N° MFRBC8M170200CCBN
Prix48.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BC8M170200CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.315 po (8mm), OAL 8 po, grain de filet 170/200 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12572522
N° MFRBC8M170200CCBN
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
Prix48.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.315 po
  • Longueur de l’affût
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.140 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Nitride de bore cubique
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    170, 200
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469131645
  • Application du matériel
    Aciers en alliage à haute teneur en nickel
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469131645

Aperçu

Description du fabricant
BC8M170200CCBN BC 8MM 170/200C FILET CBN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif