Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.374 po
- Longueur de l’affût2 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige0.140 po
Details
- Matériau abrasifZircone alumine n° 1525
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain80
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469132482
- Application du matérielAciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
- Rpm max.1200 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469132482
Aperçu
Description du fabricant
BC95M80Z25 BC 9.5MM (0,375 po) 80Z No 1525 FL