Motion
BC11M320BC
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.433 po (11mm), OAL 8 po, grain 320 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12572643
N° MFRBC11M320BC
Prix59.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.433 po (11mm), OAL 8 po, grain 320 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12572643
N° MFRBC11M320BC
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
Prix59.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.433 po
  • Longueur de l’affût
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.140 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de bore
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469117779
  • Application du matériel
    Aciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469117779

Aperçu

Description du fabricant
BC11M320BC BC 11MM (0,433 po) 320BC FLEX-HO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif