Motion
BC12M170200CCBN

BRUSH RESEARCH MFG
BC12M170200CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.472 po (12mm), OAL 8 po, grain de filet 170/200 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12572678
N° MFRBC12M170200CCBN
Prix59.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BC12M170200CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.472 po (12mm), OAL 8 po, grain de filet 170/200 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12572678
N° MFRBC12M170200CCBN
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
Prix59.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.472 po
  • Longueur de l’affût
    2.5 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.168 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Nitride de bore cubique
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    170, 200
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469118592
  • Application du matériel
    Aciers en alliage à haute teneur en nickel
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469118592

Aperçu

Description du fabricant
BC12M170200CCBN BC 12MM 170/200C MAILLE CB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif