Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.472 po
- Longueur de l’affût2.5 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige0.168 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine dépendante
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain1000, 1200
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469118998
- Application du matérielPolissage final sur de nombreux matériaux
- Rpm max.1200 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469118998