Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.472 po
- Longueur de l’affût2.5 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige0.168 po
Détails
- Matériau abrasifZircone alumine n° 1525
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain240
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469118707
- Application du matérielAciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
- Rpm max.1200 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469118707
Aperçu
Description du fabricant
BC12M240Z25 BC 12MM (0,472 po) 240Z No 1525 F