Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.500 po
- Longueur de l’affût2.5 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige0.168 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain40
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469118349
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux. 240 L’AO est couramment utilisé pour déglacer les cylindres de Nikasil
- Rpm max.1000 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469118349