Motion
BC14M240Z25
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.551 po (14mm), OAL 8 po, grain 240 , Alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12572761
N° MFRBC14M240Z25
Prix44.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.551 po (14mm), OAL 8 po, grain 240 , Alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12572761
N° MFRBC14M240Z25
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
Prix44.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.551 po
  • Longueur de l’affût
    2.5 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.190 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1525
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469120144
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469120144

Aperçu

Description du fabricant
BC14M240Z25 BC 14MM (0,552 po) 240Z No 1525 F

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif