Motion
BC5820AO
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.625 po (15.9mm), OAL 8 po, grain 20 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12572767
N° MFRBC5820AO
Prix43.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.625 po (15.9mm), OAL 8 po, grain 20 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12572767
N° MFRBC5820AO
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
Prix43.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.625 po
  • Longueur de l’affût
    2.5 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.190 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    20
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469128867
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux. 240 L’AO est couramment utilisé pour déglacer les cylindres de Nikasil
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469128867

Aperçu

Description du fabricant
BC5820AO BC 5/8" (16MM) 20AO FLEX-HONE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif