Motion
BC151680BC
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.938 po (23.8mm), OAL 8 po, grain 80 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12572962
N° MFRBC151680BC
Prix49.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.938 po (23.8mm), OAL 8 po, grain 80 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12572962
N° MFRBC151680BC
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
Prix49.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.938 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.228 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de bore
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    80
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469120915
  • Application du matériel
    Aciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469120915

Aperçu

Description du fabricant
BC151680BC BC 15/16" (23.8MM) 80BC FLEX-