Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou3.750 po
- Longueur de l’affût3.5 po
- Longueur totale13.5 po
- Diamètre de la tige0.310 po
Détails
- Matériau abrasifZircone alumine n° 1549
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain240
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469143860
- Application du matérielAciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
- Rpm max.900 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469143860
Aperçu
Description du fabricant
GB334240Z49 GB 3-3/4 PO (95MM) 240Z NO 1549