Motion
GB418240Z49
FLEX-HONE®, Qualité standard GB Series, diamètre de trou de 4.125 po (105mm), OAL 13.5 po, grain 240 , Alumine de zircone no 1549
N° D’ARTICLE MI12573807
N° MFRGB418240Z49
Prix194.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard GB Series, diamètre de trou de 4.125 po (105mm), OAL 13.5 po, grain 240 , Alumine de zircone no 1549
N° D’ARTICLE MI12573807
N° MFRGB418240Z49
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
Prix194.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    4.125 po
  • Longueur de l’affût
    4 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.310 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1549
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469144287
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469144287

Aperçu

Description du fabricant
GB418240Z49 GB 4-1/8 PO (105MM) 240Z NO 1549

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good