Motion
GBD300LA
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3 po (76mm), OAL 13.5 po, grain 1000/1200 , alumine LEVÉE
N° D’ARTICLE MI12573832
N° MFRGBD300LA
Prix243.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3 po (76mm), OAL 13.5 po, grain 1000/1200 , alumine LEVÉE
N° D’ARTICLE MI12573832
N° MFRGBD300LA
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
Prix243.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    3 po
  • Longueur de l’affût
    5 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.310 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine dépendante
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    1000, 1200
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469148391
  • Application du matériel
    Polissage final sur de nombreux matériaux
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469148391

Aperçu

Description du fabricant
GBD300LA GBD 3 PO (76MM) LA OUTIL FLEXIBLE