Motion
GBD300240Z25

BRUSH RESEARCH MFG
GBD300240Z25

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3 po (76mm), OAL 13.5 po, grain 240 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12573844
N° MFRGBD300240Z25
Price$189.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD300240Z25

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3 po (76mm), OAL 13.5 po, grain 240 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12573844
N° MFRGBD300240Z25
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
Price$189.02/each

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    3 po
  • Longueur de l’affût
    5 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.310 po

Details

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1525
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469148131
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469148131

Aperçu

Description du fabricant
GBD300240Z25 GBD 3 PO (76MM) 240Z NO 1525 FL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif