Motion
GBD300180Z49

BRUSH RESEARCH MFG
GBD300180Z49

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3 po (76mm), OAL 13.5 po, grain 180 , alumine de zircone no 1549
N° D’ARTICLE MI12573848
N° MFRGBD300180Z49
Prix201.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD300180Z49

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3 po (76mm), OAL 13.5 po, grain 180 , alumine de zircone no 1549
N° D’ARTICLE MI12573848
N° MFRGBD300180Z49
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
Prix201.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    3 po
  • Longueur de l’affût
    5 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.310 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1549
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469148063
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469148063

Aperçu

Description du fabricant
GBD300180Z49 GBD 3 PO (76MM) 180Z NO 1549 FL