Motion
GBD314600AO
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3.250 po (83mm), 13.5 po OAL, grain 600 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12573857
N° MFRGBD314600AO
Prix251.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3.250 po (83mm), 13.5 po OAL, grain 600 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12573857
N° MFRGBD314600AO
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
Prix251.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    3.250 po
  • Longueur de l’affût
    5 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.310 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    600
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469149145
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux. 240 L’AO est couramment utilisé pour déglacer les cylindres de Nikasil
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469149145

Aperçu

Description du fabricant
GBD314600AO GBD 3-1/4 PO (83MM) 600AO FLEX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon