Motion
GBD314120Z25

BRUSH RESEARCH MFG
GBD314120Z25

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3.250 po (83mm), OAL 13.5 po, grain 120 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12573880
N° MFRGBD314120Z25
Prix183.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD314120Z25

FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3.250 po (83mm), OAL 13.5 po, grain 120 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12573880
N° MFRGBD314120Z25
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
Prix183.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    3.250 po
  • Longueur de l’affût
    5 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.310 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1525
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    120
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469148872
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469148872

Aperçu

Description du fabricant
GBD314120Z25 GBD 3-1/4" (83MM) 120Z #152

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon