Motion
GBD312400
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3.5 po (89mm), 13.5 po OAL, grain 400 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12573914
N° MFRGBD312400
Prix259.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 3.5 po (89mm), 13.5 po OAL, grain 400 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12573914
N° MFRGBD312400
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
Prix259.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    3.5 po
  • Longueur de l’affût
    5 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.310 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    400
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469148643
  • Application du matériel
    Acier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469148643

Aperçu

Description du fabricant
GBD312400 GBD 3-1/2 PO (89MM) 400SC FLEX-H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif