Motion
GBD400400BC
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 4 po (102mm), OAL 13.5 po, grain 400 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12573980
N° MFRGBD400400BC
Prix429.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 4 po (102mm), OAL 13.5 po, grain 400 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12573980
N° MFRGBD400400BC
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
Prix429.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    4 po
  • Longueur de l’affût
    6 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.310 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de bore
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    400
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469149954
  • Application du matériel
    Aciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469149954

Aperçu

Description du fabricant
GBD400400BC GBD 4" (101MM) 400BC FLEX-HO