Motion
14694
N° D’ARTICLE MI12575234
N° MFR14694
Price$84.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12575234
N° MFR14694
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
Price$84.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Longueur de la brosse
    3 po
  • Diamètre du filament
    90X45 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de la tige
    0.35 po

Details

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    843469101242
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
14694 RF-AY 2-3/4" 120SC
  • Les brosses à filament rectangulaires de Brush Research sont disponibles en nylon abrasif au carbure de silicium de grain 120 et 320 . Disponible en diamètres de 2 po à 5½ po. Conception à utiliser avec une perceuse à main portative. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif