Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse5 po
- Longueur de la brosse5 po
- Diamètre du filament100X50 po
- Longueur totale14 po
- Diamètre de la tige0.42 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain320
- Numéro CUP du fabricant843469101303
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Les brosses à filament rectangulaires de Brush Research sont disponibles en nylon abrasif au carbure de silicium de grain 120 et 320 . Disponible en diamètres de 2 po à 5½ po. Conception à utiliser avec une perceuse à main portative. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.