Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse3.500 po
- Longueur de la brosse6.000 po
- Diamètre du filament0,022”/0,028” po
- Longueur totale18.00 po
- Diamètre de la tige18.00 po
Détails
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageNylon 6-12
- Numéro CUP du fabricant843469101358
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleDouble spirale
Aperçu
- Les brosses de lavage de cylindre de 3.500 po de diamètre BRM sont fabriquées en nylon 6-12 pour un nettoyage efficace des parois de cylindre après avoir utilisé l’outil FLEX-HONE® ou pour un nettoyage général. La brosse est constituée d’une double tige, d’une construction à double spirale avec un manche à anneau et d’une longueur totale de 18 po. Utiliser avec du détergent et de l’eau chaude pour nettoyer correctement les bouteilles. Fabriqué avec fierté aux États-Unis. Utiliser avec du détergent et de l’eau chaude pour nettoyer correctement les bouteilles. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.