Motion
10A6
N° D’ARTICLE MI12575248
N° MFR10A6
Prix65.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12575248
N° MFR10A6
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
Prix65.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    6.000 po
  • Longueur de la brosse
    7.000 po
  • Diamètre du filament
    0,022”/0,040” po
  • Longueur totale
    18.00 po
  • Diamètre de la tige
    18.00 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon 6-12
  • Numéro CUP du fabricant
    843469101402
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale

Aperçu

Description du fabricant
10A6 10-A BROSSE DE LAVAGE CYLINDRIQUE DE 6 PO
  • Les brosses de lavage de cylindre de 6 po de diamètre BRM sont fabriquées en nylon 6-12 pour un nettoyage efficace des parois de cylindre après avoir utilisé l’outil FLEX-HONE® ou pour un nettoyage général. La brosse est constituée d’une double tige, d’une construction à double spirale avec un manche à anneau et d’une longueur totale de 18 po. Utiliser avec du détergent et de l’eau chaude pour nettoyer correctement les bouteilles. Fabriqué avec fierté aux États-Unis. Utiliser avec du détergent et de l’eau chaude pour nettoyer correctement les bouteilles. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif