Motion
10SJD
N° D’ARTICLE MI12575250
N° MFR10SJD
Prix55.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12575250
N° MFR10SJD
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
Prix55.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    5.500 po
  • Longueur de la brosse
    4.000 po
  • Diamètre du filament
    0,079 po
  • Longueur totale
    17.00 po
  • Diamètre de la tige
    17.00 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon 6-12
  • Numéro CUP du fabricant
    843469101426
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale

Aperçu

Description du fabricant
10SJD 10-SJD 5-1/2" O-RING GROOVE CLEANE
  • La brosse de nettoyage à rainures avec joint torique 10SJD Block de Brush Research est une brosse métallique torsadée de 5.500” diamètre faite de filaments de nylon extra lourds de 0,079 . C’est un outil idéal pour un nettoyage rapide et efficace des rainures du joint torique. Livré avec un petit outil à main en acier inoxydable pour retirer les anciens joints toriques et gratter la rainure lors du remplacement des manchons humides. Fabriqué aux États-Unis.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon