Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1.675 po
- Longueur de la brosse5.000 po
- Diamètre du filament0,012 po
- Longueur totale10.00 po
- Diamètre de la tige10.00 po
Détails
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageAcier au carbone à haute température
- Numéro CUP du fabricant843469142627
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Lorsqu’il s’agit d’entretenir des automobiles, vous avez besoin de brosses automobiles fiables et de qualité. Brush Research Manufacturing offre des brosses diesel pour éliminer la rouille, les dépôts de carbone et la saleté des endroits difficiles à atteindre. Nos brosses de nettoyage et de polissage en cuivre sont livrées avec un filament en acier au carbone et une tige en fil torsadé. Peut être utilisé sous tension avec une perceuse électrique. Le modèle DD3149 de BRM présente un diamètre majeur de 1.675 po, une pièce de brosse de 5 po et une longueur totale de 10 po. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.