Motion
DD353
N° D’ARTICLE MI12575280
N° MFRDD353
Prix36.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12575280
N° MFRDD353
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
Prix36.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.300 po
  • Longueur de la brosse
    3.637 po
  • Diamètre du filament
    0,012 po
  • Longueur totale
    10.00 po
  • Diamètre de la tige
    10.00 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469142634
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
DD353 DD-3 (53/71/92)CLE EN CUIVRE/INJECTEUR
  • Lorsqu’il s’agit d’entretenir des automobiles, vous avez besoin de brosses automobiles fiables et de qualité. Brush Research Manufacturing offre des brosses diesel pour éliminer la rouille, les dépôts de carbone et la saleté des endroits difficiles à atteindre. Nos brosses de nettoyage et de polissage en cuivre sont livrées avec un filament en acier au carbone et une tige en fil torsadé. Peut être utilisé sous tension avec une perceuse électrique. Le modèle DD353 de BRM présente un diamètre majeur de 1.300 po, une pièce de brosse de 3.637 po et une longueur totale de 10 po. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif