Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0,187 po
- Longueur de la brosse0,012 po
- Diamètre du filament0,012 po
- Longueur totale4.37 po
- Diamètre de la tige4.37 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469142658
- Type de montageCorps de tube en laiton
- Type de produitBrosses à tube internes
Aperçu
- La brosse à bout profond DEB1 contient du filament d’acier inoxydable entouré d’un corps de tube en laiton de 1/4 po de diamètre. Excellent pour les détails. La brosse est conçue pour que lorsque l’extrémité s’use, le corps puisse être coupé pour exposer une nouvelle surface de brosse. Idéal pour se rendre dans les zones creuses. Fabriqué aux États-Unis.