Spécifications
Dimensions
- Diamètre du filamentdans
- Longueur totale2.75 po
- Diamètre de la tige2.75 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant843469142672
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à tube internes
Aperçu
- Les pinceaux évasés DEB3 de Brush Research sont dotés d’une base en cobalt dure qui est revêtue de flamme aux extrémités du câble d’avion en acier inoxydable. Cette brosse évasée est idéale pour éliminer les dépôts et les contaminants de l’intérieur des tuyaux ainsi que pour éliminer les scories de soudure. L’outil à trois volets couvrira jusqu’à 1-1/2” pièces d’identité. Utiliser avec un moteur de perceuse à régime bas. Comprend une tige de 1⁄4 po de diamètre. Fabriqué aux États-Unis.