Motion
DEB4
N° D’ARTICLE MI12575286
N° MFRDEB4
Prix176.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12575286
N° MFRDEB4
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
Prix176.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filament
    dans
  • Longueur totale
    3.75 po
  • Diamètre de la tige
    3.75 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    843469142696
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes

Aperçu

Description du fabricant
DEB4 DEB-4 BROSSE ÉVASÉE
  • Les pinceaux évasés DEB4 de Brush Research sont dotés d’une base en cobalt dure qui est revêtue de flamme aux extrémités du câble d’avion en acier inoxydable. Cette brosse évasée est idéale pour éliminer les dépôts et les contaminants de l’intérieur des tuyaux ainsi que pour éliminer les scories de soudure. L’outil à cinq volets couvrira jusqu’à 5” pièces d’identité. Utiliser avec un moteur de perceuse à régime bas. Comprend une tige de 1⁄4 po de diamètre. Fabriqué aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon