Motion
DEB5
N° D’ARTICLE MI12575288
N° MFRDEB5
Prix29.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12575288
N° MFRDEB5
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
Prix29.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,500 po
  • Longueur de la brosse
    0,020 po
  • Diamètre du filament
    0,020 po
  • Longueur totale
    4.37 po
  • Diamètre de la tige
    2.75 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469142719
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes

Aperçu

Description du fabricant
DEB5 DEB-5 BROSSE À EXTRÉMITÉ PROFONDE
  • La brosse d’extrémité à puits profonds DEB5 contient du filament d’acier au carbone entouré d’un corps de tube en laiton de 1/4 po de diamètre. Excellent pour les détails. La brosse est conçue pour que lorsque l’extrémité s’use, le corps puisse être coupé pour exposer une nouvelle surface de brosse. Idéal pour se rendre dans les zones creuses. Fabriqué aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon