Motion
L2
N° D’ARTICLE MI12575296
N° MFRL2
Prix67.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12575296
N° MFRL2
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
Prix67.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2.250 po
  • Longueur de la brosse
    6.500 po
  • Diamètre du filament
    0,006 po
  • Longueur totale
    14.00 po
  • Diamètre de la tige
    14.00 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable 302
  • Numéro CUP du fabricant
    843469157461
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYAGE DU CUIVRE/INJECTEUR L2 L-2
  • Lorsqu’il s’agit d’entretenir des automobiles, vous avez besoin de brosses automobiles fiables et de qualité. Brush Research Manufacturing offre des brosses automobiles du groupe Cummins pour éliminer la rouille, les dépôts de carbone et la saleté des endroits difficiles à atteindre. Nos brosses de nettoyage et de polissage en cuivre sont livrées avec un filament en acier inoxydable et une tige en fil torsadé. Peut être utilisé sous tension avec une perceuse électrique. Le modèle L2 de BRM présente un diamètre majeur de 2.250 po, une pièce de brosse de 6.500 po et une longueur totale de 14 po. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon