Motion
NH3O
N° D’ARTICLE MI12575303
N° MFRNH3O
Prix27.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12575303
N° MFRNH3O
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
Prix27.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.750 po
  • Longueur de la brosse
    4.250 po
  • Diamètre du filament
    0,012 po
  • Longueur totale
    10.00 po
  • Diamètre de la tige
    10.00 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469157652
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
NH3O NH-3 ANCIEN STYLE,CLEA EN CUIVRE/INJECTEUR
  • Lorsqu’il s’agit d’entretenir des automobiles, vous avez besoin de brosses automobiles fiables et de qualité. Brush Research Manufacturing offre des brosses automobiles du groupe Cummins pour éliminer la rouille, les dépôts de carbone et la saleté des endroits difficiles à atteindre. Nos brosses de nettoyage des sièges sont utilisées pour assurer un siège parfait des cuivres nouvellement installés. Ils sont livrés avec un filament en acier au carbone et une tige de fil torsadé. Peut être utilisé sous tension avec une perceuse électrique. Le modèle NH3O de BRM présente un diamètre majeur de 1.750 po, une pièce de brosse de 4.250 po et une longueur totale de 10 po. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.