Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0,375 po
- Longueur de la brosse1.750 po
- Diamètre du filament0,005 po
- Longueur totale10.25 po
- Diamètre de la tige10.25 po
Détails
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageNylon 6-12
- Numéro CUP du fabricant843469157928
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE DE NETTOYAGE POUR INJECTEUR PTB1 PTB-1
- Lorsqu’il s’agit d’entretenir des automobiles, vous avez besoin de brosses automobiles fiables et de qualité. Brush Research Manufacturing offre des brosses automobiles du groupe Cummins pour éliminer la rouille, les dépôts de carbone et la saleté des endroits difficiles à atteindre. Notre brosse de nettoyage à alésage de piston PTB est dotée d’un filament de nylon 6-12 moyennement doux et d’un manche en plastique. La brosse est dotée d’une partie de brosse conique d’un diamètre majeur de 0.975 po, d’une longueur de partie de brosse de 2 po et d’une longueur globale de 10.500 po. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.