Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0,312 po
- Longueur de la brosse1.000 po
- Diamètre du filament0,005 po
- Longueur totale7.62 po
- Diamètre de la tige7.62 po
Détails
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469157942
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Lorsqu’il s’agit d’entretenir des automobiles, vous avez besoin de brosses automobiles fiables et de qualité. Brush Research Manufacturing offre des brosses automobiles du groupe Cummins pour éliminer la rouille, les dépôts de carbone et la saleté des endroits difficiles à atteindre. Nos brosses à godet d’injecteur sont dotées d’un filament en acier inoxydable 0.005 et d’une partie de brosse conique avec une bride en laiton. La brosse est dotée d’une pièce de brosse principale de 0.312 po, d’une longueur de pièce de brosse de 1 po et d’une longueur globale de 7.625 po. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.