Motion
SB1
N° D’ARTICLE MI12575327
N° MFRSB1
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12575327
N° MFRSB1
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
Prix25.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,250 po
  • Longueur de la brosse
    0,500 po
  • Diamètre du filament
    0,005 po
  • Longueur totale
    8.00 po
  • Diamètre de la tige
    8.00 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable 302
  • Numéro CUP du fabricant
    843469158161
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
SB1 SB-1 BROSSE POUR SIÈGE DE CAVITÉ D'INJECTEUR
  • Lorsqu’il s’agit d’entretenir des automobiles, vous avez besoin de brosses automobiles fiables et de qualité. Brush Research Manufacturing offre des brosses diesel pour éliminer la rouille, les dépôts de carbone et la saleté des endroits difficiles à atteindre. Nos brosses pour siège à cavité d’injecteur nettoient l’épaule/la zone de lavage pour un nettoyage général des sièges. Disponible en diamètres de 1/2 po et 3/4 po en filament d’acier inoxydable avec une traverse en laiton. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.