Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0,312 po
- Longueur de la brosse0,625 po
- Diamètre du filament0,005 po
- Longueur totale8.50 po
- Diamètre de la tige8.50 po
Détails
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469158178
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Lorsqu’il s’agit d’entretenir des automobiles, vous avez besoin de brosses automobiles fiables et de qualité. Brush Research Manufacturing offre des brosses diesel pour éliminer la rouille, les dépôts de carbone et la saleté des endroits difficiles à atteindre. Nos brosses pour siège à cavité d’injecteur nettoient l’épaule/la zone de lavage pour un nettoyage général des sièges. Disponible en diamètres de 1/2 po et 3/4 po en filament d’acier inoxydable avec une traverse en laiton. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.