Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1.125 po
- Longueur de la brosse2.125 po
- Diamètre du filament0,006 po
- Longueur totale10.00 po
- Diamètre de la tige10.00 po
Détails
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469158437
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Lorsqu’il s’agit d’entretenir des automobiles, vous avez besoin de brosses automobiles fiables et de qualité. Brush Research Manufacturing offre des brosses automobiles du groupe Cummins pour éliminer la rouille, les dépôts de carbone et la saleté des endroits difficiles à atteindre. Nos brosses de nettoyage et de polissage en cuivre sont livrées avec un filament en acier inoxydable et une tige en fil torsadé. Peut être utilisé sous tension avec une perceuse électrique. Le modèle V862 de BRM présente un diamètre majeur de 1.125 po, une pièce de brosse de 2.125 po et une longueur totale de 10 po. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.