Motion
V863
N° D’ARTICLE MI12575333
N° MFRV863
Prix29.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12575333
N° MFRV863
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
Prix29.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.250 po
  • Longueur de la brosse
    2.125 po
  • Diamètre du filament
    0,010 po
  • Longueur totale
    10.00 po
  • Diamètre de la tige
    10.00 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469158444
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
V863 V-8 ET 6-3 NETTOYAGE CUIVRE/INJECTEUR
  • Lorsqu’il s’agit d’entretenir des automobiles, vous avez besoin de brosses automobiles fiables et de qualité. Brush Research Manufacturing offre des brosses automobiles du groupe Cummins pour éliminer la rouille, les dépôts de carbone et la saleté des endroits difficiles à atteindre. Nos brosses de nettoyage des sièges sont utilisées pour assurer un siège parfait des cuivres nouvellement installés. Ils sont livrés avec un filament en acier au carbone et une tige de fil torsadé. Peut être utilisé sous tension avec une perceuse électrique. Le modèle V863 de BRM présente un diamètre majeur de 1.250 po, une pièce de brosse de 2.125 po et une longueur totale de 10 po. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon