Motion
VGC312
VGC312
N° D’ARTICLE MI12575334
N° MFRVGC312
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VGC312
N° D’ARTICLE MI12575334
N° MFRVGC312
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,312 po
  • Longueur de la brosse
    2.500 po
  • Diamètre du filament
    0,008 po
  • Longueur totale
    9.50 po
  • Diamètre de la tige
    9.50 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469158451
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
VGC312 BROSSE VALVE GUIDE 5/16 PO AVEC TIGE
  • Les brosses-guides de soupape de Brush Research sont idéales pour nettoyer les dépôts lourds des guides de soupape dans les moteurs à essence et diesel. Ces brosses à tube à fil torsadé fabriquées en spirale contiennent du filament d’acier au carbone haute température et une tige de 7/32 po sertie sur le fil de la tige pour une rigidité et une résistance accrues. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.