Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0,344 po
- Longueur de la brosse2.500 po
- Diamètre du filament0,008 po
- Longueur totale9.50 po
- Diamètre de la tige9.50 po
Détails
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageAcier au carbone à haute température
- Numéro CUP du fabricant843469158468
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Les brosses-guides de soupape de Brush Research sont idéales pour nettoyer les dépôts lourds des guides de soupape dans les moteurs à essence et diesel. Ces brosses à tube à fil torsadé fabriquées en spirale contiennent du filament d’acier au carbone haute température et une tige de 7/32 po sertie sur le fil de la tige pour une rigidité et une résistance accrues. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.