Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0,035 po
- Longueur de la brosse0,625 po
- Diamètre du filament0,010 po
- Longueur totale3.00 po
- Diamètre de la tige0,016 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain800
- Numéro CUP du fabricant843469102027
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Brush Research Manufacturing est heureuse d’offrir des pinceaux d’ébarbage miniatures à fil torsadé fabriqués avec du filament de nylon imprégné de diamant. Ces brosses sont disponibles en grain 800 pour répondre aux exigences de finition et d’ébarbage les plus exigeantes et sont idéales pour répondre aux besoins difficiles d’ébarbage, de rayonnage des bords et de finition dans des matériaux plus durs comme le verre, la céramique et les alliages aérospatiaux. Les outils sont disponibles pour les applications de trous borgnes et traversants dans une grande variété de diamètres. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.