Motion
81AD250800
81AD250800
N° D’ARTICLE MI12575385
N° MFR81AD250800
Prix25.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
81AD250800
N° D’ARTICLE MI12575385
N° MFR81AD250800
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
Prix25.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,275 po
  • Longueur de la brosse
    1.500 po
  • Diamètre du filament
    0,010 po
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Diamètre de la tige
    0,110 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    800
  • Numéro CUP du fabricant
    843469102171
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
81AD250800 81-AD .250 DIAMANT 800 GRIT
  • Brush Research Manufacturing est heureuse d’offrir des pinceaux d’ébarbage miniatures à fil torsadé fabriqués avec du filament de nylon imprégné de diamant. Ces brosses sont disponibles en grain 800 pour répondre aux exigences de finition et d’ébarbage les plus exigeantes et sont idéales pour répondre aux besoins difficiles d’ébarbage, de rayonnage des bords et de finition dans des matériaux plus durs comme le verre, la céramique et les alliages aérospatiaux. Les outils sont disponibles pour les applications de trous borgnes et traversants dans une grande variété de diamètres. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.