Motion
81AD2M800
81AD2M800 81-AD 2MM DIAMANT 800 GRIT
N° D’ARTICLE MI12575388
N° MFR81AD2M800
Prix11.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
81AD2M800 81-AD 2MM DIAMANT 800 GRIT
N° D’ARTICLE MI12575388
N° MFR81AD2M800
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
Prix11.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,087 po
  • Longueur de la brosse
    0,750 po
  • Diamètre du filament
    0,010 po
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Diamètre de la tige
    0,034 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    800
  • Numéro CUP du fabricant
    843469102201
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    843469102201

Aperçu

Description du fabricant
81AD2M800 81-AD 2MM DIAMANT 800 GRIT
  • Brush Research Manufacturing est heureuse d’offrir des pinceaux d’ébarbage miniatures à fil torsadé fabriqués avec du filament de nylon imprégné de diamant. Ces brosses sont disponibles en grain 800 pour répondre aux exigences de finition et d’ébarbage les plus exigeantes et sont idéales pour répondre aux besoins difficiles d’ébarbage, de rayonnage des bords et de finition dans des matériaux plus durs comme le verre, la céramique et les alliages aérospatiaux. Les outils sont disponibles pour les applications de trous borgnes et traversants dans une grande variété de diamètres. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.