Motion
81ADKIT
81ADKIT
N° D’ARTICLE MI12575398
N° MFR81ADKIT
Prix190.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
81ADKIT
N° D’ARTICLE MI12575398
N° MFR81ADKIT
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
Prix190.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    .032, .047, .054, .063, .079, .094, .109, .125, .142, .156, .172 et .189 po
  • Diamètre du filament
    dans
  • Longueur totale
    3.00 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro CUP du fabricant
    843469102294
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • CUP_NON
    843469102294

Aperçu

Description du fabricant
81ADKIT TROUSSE 81-AD (POUCES)
  • Les brosses d’ébarbage en nylon abrasif miniatures BRM sont idéales pour l’élimination des micro-ébarbures, le nettoyage interne, l’élimination de la rouille et la préparation de surface. Les trousses contiennent 12 brosses. Disponible pour les trous de pouces et de millimètres. La trousse de pouces comprend : 0,032 po, 0,047 po, 0,054 po, 0,063 po, 0,079 po, 0,094 po, 0,109 po, 0,125 po, 0,142 po, 0,156 po, 0,172 po et 0,189 po. La trousse de millimètres comprend les tailles 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm et 6.5mm . Fabriqué avec fierté aux États-Unis.