Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse.032, .047, .054, .063, .079, .094, .109, .125, .142, .156, .172 et .189 po
- Diamètre du filamentdans
- Longueur totale3.00 po
- Diamètre de la tige3.00 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469102317
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- Les brosses d’ébarbage en nylon abrasif miniatures BRM sont idéales pour l’élimination des micro-ébarbures, le nettoyage interne, l’élimination de la rouille et la préparation de surface. Les trousses contiennent 12 brosses. Disponible pour les trous de pouces et de millimètres. La trousse de pouces comprend : 0,032 po, 0,047 po, 0,054 po, 0,063 po, 0,079 po, 0,094 po, 0,109 po, 0,125 po, 0,142 po, 0,156 po, 0,172 po et 0,189 po. La trousse de millimètres comprend les tailles 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm et 6.5mm . Fabriqué avec fierté aux États-Unis.