Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0,065 po
- Longueur de la brosse0,625 po
- Diamètre du filament0,008 po
- Longueur totale3.00 po
- Diamètre de la tige0,026 po
Détails
- Matériau abrasifSilicate
- Type de brosseSpirale
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain1000
- Numéro CUP du fabricant843469102959
- Type de montageTige en fil torsadé
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- L’élimination des bavures et la production d’un rayon de bord sur les trous de petit diamètre sont un problème de finition coûteux qui implique beaucoup de travail manuel. Les brosses à ébarbage miniatures de Brush Research peuvent automatiser ce processus, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent tout en améliorant la qualité et la consistance du produit. Les choix de filaments comprennent l’acier inoxydable, le nylon abrasif et le nylon abrasif diamant. L’acier au carbone, le laiton, le nylon et le filament naturel sont disponibles sur commande spéciale. Ces options offrent la finition optimale sur une variété de matériaux de base. Les brosses sont disponibles pour les trous aussi petits que 0,014” (.36mm).