Motion
81AY250320AO

BRUSH RESEARCH MFG
81AY250320AO

81AY250320AO
N° D’ARTICLE MI12575490
N° MFR81AY250320AO
Prix14.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
81AY250320AO

81AY250320AO
N° D’ARTICLE MI12575490
N° MFR81AY250320AO
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
Prix14.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,275 po
  • Longueur de la brosse
    1.500 po
  • Diamètre du filament
    0,022 po
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Diamètre de la tige
    0,110 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro CUP du fabricant
    843469103314
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
81AY250320AO 81-AY 1/4" 320AO
  • L’élimination des bavures et la production d’un rayon de bord sur les trous de petit diamètre sont un problème de finition coûteux qui implique beaucoup de travail manuel. Les brosses à ébarbage miniatures de Brush Research peuvent automatiser ce processus, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent tout en améliorant la qualité et la consistance du produit. Les choix de filaments comprennent l’acier inoxydable, le nylon abrasif et le nylon abrasif diamant. L’acier au carbone, le laiton, le nylon et le filament naturel sont disponibles sur commande spéciale. Ces options offrent la finition optimale sur une variété de matériaux de base. Les brosses sont disponibles pour les trous aussi petits que 0,014” (.36mm).

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif