Motion
85AY187180AO

BRUSH RESEARCH MFG
85AY187180AO

85AY187180AO
N° D’ARTICLE MI12575899
N° MFR85AY187180AO
Prix13.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
85AY187180AO

85AY187180AO
N° D’ARTICLE MI12575899
N° MFR85AY187180AO
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
Prix13.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,206 po
  • Longueur de la brosse
    1.000 po
  • Diamètre du filament
    0,035 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Diamètre de la tige
    0,097 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro CUP du fabricant
    843469107879
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
85AY187180AO 85-AY 0,187 180AO
  • Les brosses de la série 85AY en nylon abrasif de Brush Research sont disponibles dans des tailles de 1/8 po à 3 po de diamètre. Ces brosses d’ébarbage à trous transversaux à usage standard sont une construction à tige unique et spiralée avec des filaments de nylon remplis d’abrasifs pour fournir une action de coupe et de nettoyage supplémentaire dans une variété d’applications, y compris l’élimination des micro-ébarbures, le nettoyage interne, l’élimination des petites imperfections et la préparation de la surface. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-600. Spécialement conçu pour les applications de trous borgnes ou de bas de pompe. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté