Motion
85AY2500500SC

BRUSH RESEARCH MFG
85AY2500500SC

85AY2500500SC
N° D’ARTICLE MI12575932
N° MFR85AY2500500SC
Prix41.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
85AY2500500SC

85AY2500500SC
N° D’ARTICLE MI12575932
N° MFR85AY2500500SC
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
Prix41.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2.750 po
  • Longueur de la brosse
    3.500 po
  • Diamètre du filament
    0,018 po
  • Longueur totale
    9.00 po
  • Diamètre de la tige
    0,292 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    500
  • Numéro CUP du fabricant
    843469108227
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
85AY2500500SC 85-AY 2-1/2" 500SC
  • Les brosses de la série 85AY en nylon abrasif de Brush Research sont disponibles dans des tailles de 1/8 po à 3 po de diamètre. Ces brosses d’ébarbage à trous transversaux à usage standard sont une construction à tige unique et spiralée avec des filaments de nylon remplis d’abrasifs pour fournir une action de coupe et de nettoyage supplémentaire dans une variété d’applications, y compris l’élimination des micro-ébarbures, le nettoyage interne, l’élimination des petites imperfections et la préparation de la surface. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-600. Spécialement conçu pour les applications de trous borgnes ou de bas de pompe. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.